Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schwerlast-Ringschlüssel, 5-30 Serie, Chromlegierter Stahl, 565 mm LG, 47 mm WD

  • ERIKS:23780010
  • Hersteller:5-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ohne Handgriff, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

50,82 €/ Stückexkl. MwSt

59,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
5-30
Typ
Heavy Duty Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
47 mm
Typ
Schwerlast-Ringschlüssel
Länge
565 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
525 g
Oberflächenschutz
Verchromt