Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schwerlast-Ringschlüssel, 5-27 Serie, Chromlegierter Stahl, 560 mm LG, 41 mm WD

  • ERIKS:23780009
  • Hersteller:5-27
Image 1
Ohne Handgriff, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
5-27
Typ
Heavy Duty Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
41 mm
Typ
Schwerlast-Ringschlüssel
Länge
560 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
421 g
Oberflächenschutz
Verchromt