Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schwerlast-Ringschlüssel, 5-100 Serie, Chromlegierter Stahl, 1100 mm LG, 143 mm WD

  • ERIKS:23780027
  • Hersteller:5-100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ohne Handgriff, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

540,54 €/ Stückexkl. MwSt

632,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
5-100
Typ
Heavy Duty Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
143 mm
Typ
Schwerlast-Ringschlüssel
Länge
1100 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
4895 g
Oberflächenschutz
Verchromt