62,37 €/ Stückexkl. MwSt
72,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 540a HD |
Typ | Crowfoot Wrenches Heavy-Duty |
Schlüsselweite | 34.8 mm |
Schlüsselweite | 5/8 in |
Anschlussmaß | 3/8 in |
Außendurchmesser | 34.8 mm |
Länge | 45 mm |
Zwölfkanteinsatz | Nein |
Gewicht | 58 g |
Ausführung | Inch |
Oberflächenschutz | Verchromt |