Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schwerlast-Gabelschlüssel, 540a HD Serie, 3/8" Anschlussgröße, 15/16" WD, 54 mm LG

  • ERIKS:12313897
  • Hersteller:540AHD-15/16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Für besonders hohe Belastungen, z. B. Edelstahlverschraubungen. Vollständige Nutzung des Schlüsselmauls in Kombination mit Standardknarren.
Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel, verchromt. Lieferung ohne Knarre.
Zur Liste hinzufügen

79,31 €/ Stückexkl. MwSt

92,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
540a HD
Typ
Crowfoot Wrenches Heavy-Duty
Schlüsselweite
51.2 mm
Schlüsselweite
15/16 in
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
51.2 mm
Länge
54 mm
Zwölfkanteinsatz
Nein
Gewicht
129 g
Ausführung
Inch
Oberflächenschutz
Verchromt