66,99 €/ Stückexkl. MwSt
78,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 540a HD |
Typ | Crowfoot Wrenches Heavy-Duty |
Schlüsselweite | 46.4 mm |
Schlüsselweite | 13/16 in |
Anschlussmaß | 3/8 in |
Außendurchmesser | 46.4 mm |
Länge | 51 mm |
Zwölfkanteinsatz | Nein |
Gewicht | 113 g |
Ausführung | Inch |
Oberflächenschutz | Verchromt |