Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schwerlast-Gabelschlüssel, 540a HD Serie, 3/8" Anschlussgröße, 1.1/8" WD, 59 mm LG

  • ERIKS:12313900
  • Hersteller:540AHD-1.1/8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Für besonders hohe Belastungen, z. B. Edelstahlverschraubungen. Vollständige Nutzung des Schlüsselmauls in Kombination mit Standardknarren.
Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel, verchromt. Lieferung ohne Knarre.
Zur Liste hinzufügen

79,31 €/ Stückexkl. MwSt

92,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
540a HD
Typ
Crowfoot Wrenches Heavy-Duty
Schlüsselweite
53.8 mm
Schlüsselweite
1.1/8 in
Anschlussmaß
3/8 in
Außendurchmesser
53.8 mm
Länge
59 mm
Zwölfkanteinsatz
Nein
Gewicht
128 g
Ausführung
Inch
Oberflächenschutz
Verchromt