81,24 €/ Stückexkl. MwSt
95,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 540a HD |
Typ | Crowfoot Wrenches Heavy-Duty |
Schlüsselweite | 60 mm |
Schlüsselweite | 1.1/4 in |
Anschlussmaß | 3/8 in |
Außendurchmesser | 60 mm |
Länge | 62 mm |
Zwölfkanteinsatz | Nein |
Gewicht | 153 g |
Ausführung | Inch |
Oberflächenschutz | Verchromt |