Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schwerlast-Gabelschlüssel, 540a HD Serie, 1/2" Anschlussgröße, 2" WD, 89 mm LG

  • ERIKS:12313907
  • Hersteller:540AHD-2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Für besonders hohe Belastungen, z. B. Edelstahlverschraubungen. Vollständige Nutzung des Schlüsselmauls in Kombination mit Standardknarren.
Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel, verchromt. Lieferung ohne Knarre.
Zur Liste hinzufügen

160,55 €/ Stückexkl. MwSt

187,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
540a HD
Typ
Crowfoot Wrenches Heavy-Duty
Schlüsselweite
90 mm
Schlüsselweite
2 in
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
90 mm
Länge
89 mm
Zwölfkanteinsatz
Nein
Gewicht
451 g
Ausführung
Inch
Oberflächenschutz
Verchromt