208,67 €/ Stückexkl. MwSt
244,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 540a HD |
Typ | Crowfoot Wrenches Heavy-Duty |
Schlüsselweite | 96 mm |
Schlüsselweite | 2 3/16 in |
Anschlussmaß | 1/2 in |
Außendurchmesser | 96 mm |
Länge | 93 mm |
Zwölfkanteinsatz | Nein |
Gewicht | 480 g |
Ausführung | Inch |
Oberflächenschutz | Verchromt |