106,65 €/ Stückexkl. MwSt
124,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 540a HD |
Typ | Crowfoot Wrenches Heavy-Duty |
Schlüsselweite | 84 mm |
Schlüsselweite | 1.13/16 in |
Anschlussmaß | 1/2 in |
Außendurchmesser | 84 mm |
Länge | 85 mm |
Zwölfkanteinsatz | Nein |
Gewicht | 400 g |
Ausführung | Inch |
Oberflächenschutz | Verchromt |