64,68 €/ Stückexkl. MwSt
75,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 540a HD |
Typ | Crowfoot wrench heavy-duty |
Schlüsselweite | 3/4 in |
Anschlussmaß | 3/8 in |
Außendurchmesser | 41 mm |
Länge | 49 mm |
VDE geprüft | Nein |
Zwölfkanteinsatz | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 94 g |
Ausführung | Inch |
Schlüsselweite | 0.75 in |
Für Schlagschrauber | Nein |
Mit Gelenk | Nein |
Magnetisch | Nein |
VDE-geprüft | Nein |