Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schraubendreher schlitz - 8X175mm

  • ERIKS:23780468
  • Hersteller:4820-8X175
Image 1
DIN 5265, ISO 2380, Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt, schwarze Spitze.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Klingenbreite
8 mm
Klingenlänge
175 mm