Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schraubendreher schlitz - 6,5X150mm

  • ERIKS:23780467
  • Hersteller:4820-6,5X150
Image 1
DIN 5265, ISO 2380, Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt, schwarze Spitze.
Zur Liste hinzufügen

16,90 €/ Stückexkl. MwSt

19,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Klingenbreite
6.5 mm
Klingenlänge
150 mm