Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schraubendreher schlitz - 4X100mm

  • ERIKS:23780466
  • Hersteller:4820-4X100
Image 1
DIN 5265, ISO 2380, Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt, schwarze Spitze.
Zur Liste hinzufügen

11,60 €/ Stückexkl. MwSt

13,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Klingenbreite
4 mm
Klingenlänge
100 mm