Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schraubendreher schlitz - 3,5X75mm

  • ERIKS:23780465
  • Hersteller:4820-3,5X75
Image 1
DIN 5265, ISO 2380, Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt, schwarze Spitze.
Zur Liste hinzufügen

11,40 €/ Stückexkl. MwSt

13,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Klingenbreite
3.5 mm
Klingenlänge
75 mm