Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schraubendreher schlitz - 12X250mm

  • ERIKS:23780471
  • Hersteller:4820-12X250
Image 1
DIN 5265, ISO 2380, Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt, schwarze Spitze.
Zur Liste hinzufügen

27,57 €/ Stückexkl. MwSt

32,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Klingenbreite
12 mm
Klingenlänge
250 mm