Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schraubendreher schlitz - 10X200mm

  • ERIKS:23780469
  • Hersteller:4820-10X200
Image 1
DIN 5265, ISO 2380, Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt, schwarze Spitze.
Zur Liste hinzufügen

22,33 €/ Stückexkl. MwSt

26,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Klingenbreite
10 mm
Klingenlänge
200 mm