Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schraubendreher-Satz, TCS Serie, Set von 18, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:12338437
  • Hersteller:1280008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
530 x 350 x 40 mm, 18-teilig
Zur Liste hinzufügen

354,31 €/ Satzexkl. MwSt

414,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
TCS
Typ
Screwdriver Set
Set-Ausführung
6 Schlitzschraubendreher, 1 Schlitzschraubendreher, 3 PH-Kreuzschlitzschraubendreher, 1 PH-Kreuzschlitzschraubendreher, 3 PZ-Kreuzschlitzschraubendreher, 1 VDE-Schlitzschraubendreher, 1 Schlitzschraubendreher, 1 PH-Kreuzschlitzschraubendreher, 1 PZ-Kreuz
Material
Chromlegierter Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
18
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Führungsbohrer
0
Anzahl Gabelschlüssel
0
Anzahl Heißluftgebläse
0
Anzahl Holzbohrer
0
Anzahl HSS-Spiralbohrer
0
Anzahl Kabelschneider
0
Anzahl Koaxial-Werkzeuge
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
5
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
4
Anzahl Lochsägen
0
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
Anzahl Randversenker
0
Anzahl Ringschlüssel
0
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
9
Anzahl Steckeinsätze
0
Anzahl Stecknüsse
0
Anzahl Steckschlüssel
0
Anzahl Steinbohrer
0
Anzahl Stufenbohrer
0
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Anzahl Feilen
0
Anzahl Messgeräte
0
Verpackung
Schaumstofftablett
Gewicht
1.689 kg
Typ
Schraubendreher-Satz
Höhe
90 mm
Länge
350 mm
Breite
530 mm