Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schraubendreher-Satz, DRALL+ Serie, Set von 8, Chromlegierter Stahl, 96838769

  • ERIKS:23782391
  • Hersteller:96400802
Image 1
Zur Liste hinzufügen

105,49 €/ Stückexkl. MwSt

123,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
DRALL+
Typ
Screwdriver Set
Set-Ausführung
3 Schlitzschraubendreher, 1 Elektriker-Schlitzschraubendreher, 2 PH-Kreuzschlitzschraubendreher, 1 Schlitzschraubendreher, 1 PH-Kreuzschlitzschraubendreher
Material
Chromlegierter Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
8
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Führungsbohrer
0
Anzahl Gabelschlüssel
0
Anzahl Heißluftgebläse
0
Anzahl Holzbohrer
0
Anzahl HSS-Spiralbohrer
0
Anzahl Kabelschneider
0
Anzahl Koaxial-Werkzeuge
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
3
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Lochsägen
0
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
Anzahl Randversenker
0
Anzahl Ringschlüssel
0
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
5
Anzahl Steckeinsätze
0
Anzahl Stecknüsse
0
Anzahl Steckschlüssel
0
Anzahl Steinbohrer
0
Anzahl Stufenbohrer
0
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Anzahl Feilen
0
Anzahl Messgeräte
0
Verpackung
Schaumstofftablett
Gewicht
0.503 kg
Typ
Schraubendreher-Satz
Höhe
35 mm
Länge
350 mm
Breite
175 mm