Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schraubendreher-Satz, DRALL+ Serie, Set von 8, Chromlegierter Stahl, 96469215

  • ERIKS:13291671
Image 1

Satz mit 8 Schraubendrehern DRALL+
Zur Liste hinzufügen

117,43 €/ Satzexkl. MwSt

137,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
DRALL+
Typ
Screwdriver Set
Set-Ausführung
5 Schlitzschraubendreher, 3 PH Kreuzschlitzschraubendreher
Material
Chromlegierter Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
8
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Führungsbohrer
0
Anzahl Gabelschlüssel
0
Anzahl Heißluftgebläse
0
Anzahl Holzbohrer
0
Anzahl HSS-Spiralbohrer
0
Anzahl Kabelschneider
0
Anzahl Koaxial-Werkzeuge
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
3
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Lochsägen
0
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
Anzahl Randversenker
0
Anzahl Ringschlüssel
0
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
5
Anzahl Steckeinsätze
0
Anzahl Stecknüsse
0
Anzahl Steckschlüssel
0
Anzahl Steinbohrer
0
Anzahl Stufenbohrer
0
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Anzahl Feilen
0
Anzahl Messgeräte
0
Verpackung
Sonstige
Gewicht
0.84 kg
Typ
Schraubendreher-Satz