Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schraubendreher-Satz, DRALL+ Serie, Set von 7, Chromlegierter Stahl, 96838278

  • ERIKS:12338455
  • Hersteller:40250010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
175 x 350 x 35 mm, 7-teilig
Zur Liste hinzufügen

128,23 €/ Satzexkl. MwSt

150,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
DRALL+
Typ
Screwdriver Set
Set-Ausführung
4 Schlitzschraubendreher, 3 PH-Kreuzschlitzschraubendreher
Material
Chromlegierter Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
7
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Führungsbohrer
0
Anzahl Gabelschlüssel
0
Anzahl Heißluftgebläse
0
Anzahl Holzbohrer
0
Anzahl HSS-Spiralbohrer
0
Anzahl Kabelschneider
0
Anzahl Koaxial-Werkzeuge
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
3
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Lochsägen
0
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
Anzahl Randversenker
0
Anzahl Ringschlüssel
0
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
4
Anzahl Steckeinsätze
0
Anzahl Stecknüsse
0
Anzahl Steckschlüssel
0
Anzahl Steinbohrer
0
Anzahl Stufenbohrer
0
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Anzahl Feilen
0
Anzahl Messgeräte
0
Verpackung
Schaumstofftablett
Gewicht
0.59 kg
Typ
Schraubendreher-Satz
Höhe
40 mm
Länge
350 mm
Breite
175 mm