Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schraubendreher-Satz, 4696SK/6 Serie, Set von 6, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:14810211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

104,72 €/ Stückexkl. MwSt

122,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
4696SK/6
Typ
Screwdriver Set
Set-Ausführung
4 Schlitzschraubendreher mit Schlagkappe Nr. 4622SK: 0,8 x 4,0 x 90; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125; 1,2 x 8,0 x 150 mm 2 PH-Kreuzschlitzschraubendreher mit Schlagkappe Nr. 4632SK: PH1; PH2
Material
Chromlegierter Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
2
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
4
Gewicht
0.87 kg
Typ
Schraubendreher-Satz