Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schraubendr mit quergriff 10769-3K-T30

  • ERIKS:14528337
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,33 €/ Stückexkl. MwSt

22,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
10769
Typ
TORX Screwdriver
Größe (TX)
30
Isoliert
Nein
Klingenlänge
130 mm
VDE geprüft
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gesamtlänge
155 mm
Material Griff
2-Komponenten
Klingenmaterial
Chromlegierter Stahl
Oberflächenbehandlung Klinge
Matt verchromt
Gewicht
59
Gewicht
59 g