Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schraubendr.Eins.Grt.1/2"10tlg. Torx

  • ERIKS:13261356
  • Hersteller:96032005
Image 1
Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben

Ausführung: Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Griffig gerändelt. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer Schaumstoffeinlage untergebracht. Lieferung in stapelbarem ABS-Kunststoffkasten.


Satzinhalt:
T 20; T 25; T 27; T 30; T 40 (2x); T 45; T 50; T 55; T 60
Zur Liste hinzufügen

191,73 €/ Stückexkl. MwSt

224,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Antriebsgröße
1/2"
Anschlussmaß
12.5 mm