Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schraubendr.Eins.Grt.1/2"10tlg. i6kt.

  • ERIKS:13188611
  • Hersteller:96031508
Image 1
Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" für Innensechskantschrauben

Ausführung: DIN 74221, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer Schaumstoffeinlage untergebracht. Lieferung in stapelbarem ABS-Kunststoffkasten.


Satzinhalt:
4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
Zur Liste hinzufügen

180,00 €/ Stückexkl. MwSt

210,60 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE