Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schlüsselsatz, TCS Serie, Set von 30

  • ERIKS:23782294
  • Hersteller:96830605
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
530 x 350 x 75 mm, 30-teilig
Zur Liste hinzufügen

414,26 €/ Stückexkl. MwSt

484,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
TCS
Typ
Spanner Set
Set-Ausführung
9 Doppelmaulschlüssel, 20 Kombinationsschlüssel, 1 doppelter Ringschlüssel, abgewinkelt
Gesamtzahl der Werkzeuge
30
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Führungsbohrer
0
Anzahl Gabelschlüssel
29
Anzahl Heißluftgebläse
0
Anzahl Holzbohrer
0
Anzahl HSS-Spiralbohrer
0
Anzahl Kabelschneider
0
Anzahl Koaxial-Werkzeuge
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Lochsägen
0
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
Anzahl Randversenker
0
Anzahl Ringschlüssel
21
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
0
Anzahl Steckeinsätze
0
Anzahl Stecknüsse
0
Anzahl Steckschlüssel
29
Anzahl Steinbohrer
0
Anzahl Stufenbohrer
0
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Anzahl Feilen
0
Anzahl Messgeräte
0
Verpackung
Schaumstofftablett
Gewicht
3.724 kg
Typ
Schlüsselsatz
Höhe
75 mm
Länge
350 mm
Breite
530 mm