Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schlagringschlüssel, StahlwilleSTABIL® 8 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 505 mm LG, 115 mm WD

  • ERIKS:23780006
  • Hersteller:8-115
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schlagringschlüssel

Ausführung: DIN 7444. Aus chromlegiertem Stahl.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Zur Liste hinzufügen

1.168,09 €/ Stückexkl. MwSt

1.366,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
StahlwilleSTABIL® 8
Typ
Striking Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
115 mm
Länge
505 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
14376 g
Oberflächenschutz
Grün lackiert