Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schlagringschlüssel, StahlwilleSTABIL® 8 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 440 mm LG, 80 mm WD

  • ERIKS:23779999
  • Hersteller:8-80
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schlagringschlüssel

Ausführung: DIN 7444. Aus chromlegiertem Stahl.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Zur Liste hinzufügen

451,99 €/ Stückexkl. MwSt

528,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
StahlwilleSTABIL® 8
Typ
Striking Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
80 mm
Länge
440 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
5895 g
Oberflächenschutz
Grün lackiert