Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schlagringschlüssel, StahlwilleSTABIL® 8 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 355 mm LG, 70 mm WD

  • ERIKS:23779997
  • Hersteller:8-70
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schlagringschlüssel

Ausführung: DIN 7444. Aus chromlegiertem Stahl.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Zur Liste hinzufügen

300,30 €/ Stückexkl. MwSt

351,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
StahlwilleSTABIL® 8
Typ
Striking Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
70 mm
Länge
355 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
3649 g
Oberflächenschutz
Grün lackiert