Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Schlagringschlüssel, StahlwilleSTABIL® 8 Serie, Chrom-Vanadium-Stahl, 195 mm LG, 36 mm WD

  • ERIKS:23779990
  • Hersteller:8-36
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Schlagringschlüssel

Ausführung: DIN 7444. Aus chromlegiertem Stahl.

Anwendung: Für besonders schwere Montagearbeiten.
Zur Liste hinzufügen

147,00 €/ Stückexkl. MwSt

171,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
StahlwilleSTABIL® 8
Typ
Striking Ring Spanner
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
36 mm
Länge
195 mm
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Gewicht
684 g
Oberflächenschutz
Grün lackiert