41,58 €/ Stückexkl. MwSt
48,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 4205 |
Typ | Striking Ring Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 26 mm |
Typ | Schlagringschlüssel |
Gebogen | Nein |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Länge | 160 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Stahl |
Gewicht | 200 g |
Kopfbreite groß | 42.5 mm |
Kopfhöhe groß | 15 mm |
Starter-Blockschlüssel | Nein |
Offene Ausführung | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Eckenzahl | 12 |