90,48 €/ Stückexkl. MwSt
105,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 4205 |
Typ | Striking Ring Spanner |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Schlüsselweite | 48 mm |
Länge | 240 mm |
VDE geprüft | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Sonderstahl |
Gewicht | 920 g |
Norm | DIN 7444 |
Rechtwinkliges Schlüssel Modell | Nein |
Kopfbreite groß | 75 mm |
Kopfhöhe groß | 22.5 mm |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Konischer Handgriff | Nein |
VDE-geprüft | Nein |