Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Sch98Va-120Si Schublade Silber

  • ERIKS:14810261
Image 1
Zur Liste hinzufügen

207,90 €/ Stückexkl. MwSt

243,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
SCH 98VA
Typ
Drawer
Serie
SCH 98VA
Typ
Lade
Länge
700 mm
Breite
530 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
5 kg
Ausführung
SCH 98VA