Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Satz austauschbarer VDE-Schraubendreher, 4798 VDE Serie, Set von 14

  • ERIKS:14810213
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

108,96 €/ Stückexkl. MwSt

127,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
4798 VDE
Typ
Set of Interchangeable VDE Screwdrivers
Set-Ausführung
1 VDE 2-Komponenten-Umschaltgriff, 1 VDE drehbare Kappe, aufsteckbar, 6 VDE auswechselbare Schlitzklingen: 2,5 x 0,4; 3,0 x 0,5; 3,5 x 0,6; 4,0 x 0,8; 5,5 x 1,0; 6,5 x 1,2 mm, 2 VDE auswechselbare PH-Kreuzschlitzklingen: PH1; PH2, 1 VDE auswechselbare PZ
Gesamtzahl der Werkzeuge
14
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
0.814 kg
Höhe
54 mm
Länge
229 mm
Breite
134 mm