Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, mit 7 einseitig ausziehbaren Schubfächern (4 x 72; 2 x 110; 1 x 150 mm hoch) , mit Vollauszug, Kugelkäfigführung und Kippschutz - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich. Einzelverriegelung verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt. Seitenwände mit Vierkantlochraster, eine Seite zusätzlich mit Papierrollenhalter. Zentralverschließbar mittels Zylinderschloss. Arbeitsplatte aus 30 mm starker Multiplex-Buchenholzplatte. Mit öl- und säurebeständigen Leichtlaufrädern (Ø 125 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit zwei Feststellbremsen. Korpus anthrazit, Schubfächer schwarz.
Hinweis: Ausrüstbar mit Stahlwille Standard- und TCS-Einlagen, pro Schublade 1 x 3/3 + 1 x 2/3 TCS Einlage.
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | WB 625 |
Typ | Mobile Workbench |
Breite | 1150 mm |
Höhe | 1045 mm |
Tiefe | 500 mm |
Mit Schubladenkasten | Ja |
Tragfähigkeit | 750 kg |
Farbe | Anthrazit |
Anzahl Schubladen | 7 |
Gewicht | 97 kg |
Höhenverstellbar | Nein |
Fahrbar | Ja |
Mit Bremse | Ja |
Wandmontage | Nein |
Zusammenklappbar | Ja |
Stärke Arbeitsplatte | 30 mm |
Werkstoff der Arbeitsplatte | Birkenholz-Multiplex |