Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Rollgabelschlüssel 12" 309mm

  • ERIKS:14037618
  • Hersteller:40250012
Image 1
Rollgabelschlüssel

Ausführung:DIN 3117, ISO 6787, Form B. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit gelaserter Einstellskala.
Zur Liste hinzufügen

83,50 €/ Stückexkl. MwSt

97,70 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Länge
309 mm
Max. Schlüsselweite
34 mm