Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Rollgabelschlüssel 10" 257mm

  • ERIKS:14537156
Image 1
Rollgabelschlüssel

Ausführung:DIN 3117, ISO 6787, Form B. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit gelaserter Einstellskala.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
4025
Typ
Adjustable Spanner
Länge
259 mm
Max. Schlüsselweite
34 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
490 g
Set-Ausführung
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Maulstellung
22.5 °
Geprüft nach ISO 6787
Ja
Oberflächenschutz
Verchromt
Gewicht
490