Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Rohrabschneider 14100 3-35mm

  • ERIKS:14583777
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

96,64 €/ Stückexkl. MwSt

113,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
14100
Typ
Pipe Cutter
Typ des Artikels
Rohrschneider
Rohrdurchmesser
von 3 bis 35 mm
Rohrdurchmesser
3 to 35
Gewicht
356 g
Schneidsystem
Schneiderad
Anzahl Schneidräder
1
Rohrdurchmesser
von 0.125 bis 1.375 in
Max. Wandstärke
2.5 mm
Geeignet für Gussrohre
Nein
Geeignet für Mehrschichtverbundrohre
Nein
Länge
160 mm
Mit Rohrinnenentgrater
Ja
Mit Schnellverstellung
Nein
Teleskopisch
Nein
Schneidmesser auswechselbar
Ja
Schneiderad austauschbar
Ja