328,02 €/ Stückexkl. MwSt
383,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | TCS WT |
Typ | Combination spanner set |
Ausführung | Metrisch |
Länge | 460 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 1940 g |
Schlüsselweite Maulseite | 24 mm |
Schlüsselweite Ringseite | 24 mm |
Kopfbreite Maulseite | 460 mm |
Gebogen | Ja |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Nein |
Eckenzahl | 12 |
VDE-geprüft | Nein |