Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ringssteckschlüsselsatz, OPEN BOX 13 Serie, Set von 15, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:23782126
  • Hersteller:13/15
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ringmaulschlüssel-Satz, gerade

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus chromlegiertem-Stahl, geschmiedet, verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.Satzinhalt: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Zur Liste hinzufügen

203,28 €/ Stückexkl. MwSt

237,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
OPEN BOX 13
Typ
Combination Spanner Set
Set-Ausführung
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32
Material
Chromlegierter Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
15
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Führungsbohrer
0
Anzahl Gabelschlüssel
15
Anzahl Heißluftgebläse
0
Anzahl Holzbohrer
0
Anzahl HSS-Spiralbohrer
0
Anzahl Kabelschneider
0
Anzahl Koaxial-Werkzeuge
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Lochsägen
0
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
Anzahl Randversenker
0
Anzahl Ringschlüssel
0
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
0
Anzahl Steckeinsätze
0
Anzahl Stecknüsse
0
Anzahl Steckschlüssel
15
Anzahl Steinbohrer
0
Anzahl Stufenbohrer
0
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Anzahl Feilen
0
Anzahl Messgeräte
15
Verpackung
Werkzeugtasche
Gewicht
2.236 kg
Typ
Ringssteckschlüsselsatz