Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ringssteckschlüsselsatz, OPEN BOX 13 Serie, Set von 11, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:23782125
  • Hersteller:13/11
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

112,42 €/ Stückexkl. MwSt

131,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
OPEN BOX 13
Typ
Combination Spanner Set
Set-Ausführung
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22
Material
Chromlegierter Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
11
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Führungsbohrer
0
Anzahl Gabelschlüssel
11
Anzahl Heißluftgebläse
0
Anzahl Holzbohrer
0
Anzahl HSS-Spiralbohrer
0
Anzahl Kabelschneider
0
Anzahl Koaxial-Werkzeuge
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Lochsägen
0
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
Anzahl Randversenker
0
Anzahl Ringschlüssel
11
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
0
Anzahl Steckeinsätze
0
Anzahl Stecknüsse
0
Anzahl Steckschlüssel
11
Anzahl Steinbohrer
0
Anzahl Stufenbohrer
0
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Anzahl Feilen
0
Anzahl Messgeräte
0
Verpackung
Werkzeugtasche
Gewicht
0.915 kg
Typ
Ringssteckschlüsselsatz