Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ringssteckschlüsselsatz, OPEN BOX 13 Serie, Set von 10, Chromlegierter Stahl

  • ERIKS:23782129
  • Hersteller:13/10KT
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ringmaulschlüssel-Satz, gerade

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, matt verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus chromlegiertem-Stahl, geschmiedet, verchromt, Ringseite um 15° abgewinkelt, mit stabilem Schaft mit Doppel-T-Profil.Satzinhalt: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19 mm
Zur Liste hinzufügen

96,25 €/ Stückexkl. MwSt

112,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
OPEN BOX 13
Typ
Combination Spanner Set
Set-Ausführung
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19
Material
Chromlegierter Stahl
Gesamtzahl der Werkzeuge
10
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Anzahl Führungsbohrer
0
Anzahl Gabelschlüssel
10
Anzahl Heißluftgebläse
0
Anzahl Holzbohrer
0
Anzahl HSS-Spiralbohrer
0
Anzahl Kabelschneider
0
Anzahl Koaxial-Werkzeuge
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PH
0
Anzahl Kreuz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl Lochsägen
0
Anzahl LWL-Konfektionierungswerkzeuge
0
Anzahl Randversenker
0
Anzahl Ringschlüssel
10
Anzahl Schlitz-Schraubendreher
0
Anzahl Steckeinsätze
0
Anzahl Stecknüsse
0
Anzahl Steckschlüssel
10
Anzahl Steinbohrer
0
Anzahl Stufenbohrer
0
Anzahl Torx-Schraubendreher
0
Anzahl Feilen
0
Anzahl Messgeräte
0
Verpackung
Werkzeugtasche
Gewicht
0.746 kg
Typ
Ringssteckschlüsselsatz