Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ringratel-steeksl.set 12dlg TCS17/12

  • ERIKS:12775728
  • Hersteller:96830649
Image 1
Zur Liste hinzufügen

448,00 €/ Stückexkl. MwSt

524,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
TCS OPEN RATCH 17/12
Typ
Combination Ratcheting Spanner Set
Anzahl Ringschlüssel
12
Anzahl der Ratschenringschlüssel
12
Anzahl Steckschlüssel
12
Anzahl Ring-Maulschlüssel
12
Anzahl der Maulringratschenschlüssel
0
Anzahl der Maulsteckschlüssel
0
Anzahl Doppel-Kopf Schlüssel
12
Anzahl Schwenkkopf Schraubenschlüssel
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
12
Oberflächenschutz
Verchromt
Oberflächenbehandlung
Verchromt
Verpackung
TCS-Einlage