Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ringmaulschlüssel-Satz, einseitig, 12161 Serie, Chromlegierter Stahl, 96404302

  • ERIKS:14810263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

207,90 €/ Stückexkl. MwSt

243,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
12161
Typ
Single-Ended Ring Spanner Set
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
VDE geprüft
Ja
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
430 g
Rechtwinkliges Schlüssel Modell
Nein
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Konischer Handgriff
Nein
VDE-geprüft
Ja