138,60 €/ Stückexkl. MwSt
162,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | TCS OPEN RATCH 17F/5 |
Typ | Combination ratchet spanner set |
Ausführung | Metrisch |
Länge | 350 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gewicht | 722 g |
Schlüsselweite Maulseite | 19 mm |
Schlüsselweite Ringseite | 19 mm |
Gebogen | Nein |
Geeignet für Drehstift | Nein |
Mit Drehstift | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Ratschenausführung | Ja |
Eckenzahl | 12 |
VDE-geprüft | Nein |