Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ringknarren-Steckschlüsselsatz, TCS OPEN RATCH 17/5 Serie, Chromlegierter Stahl, 350 mm LG

  • ERIKS:14810245
Image 1
Zur Liste hinzufügen

161,32 €/ Stückexkl. MwSt

188,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
TCS OPEN RATCH 17/5
Typ
Combination ratchet spanner set
Ausführung
Metrisch
Länge
350 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
780 g
Schlüsselweite Maulseite
19 mm
Schlüsselweite Ringseite
19 mm
Gebogen
Ja
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Ja
Eckenzahl
12
VDE-geprüft
Nein