Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ringknarren-Steckschlüsselsatz, 17F/5 Serie, Chromlegierter Stahl, 4018754325979

  • ERIKS:14598003
  • Hersteller:59340505
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Maulschlüssel mit Ringratsche, im Satz

Ausführung: Aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 5°.
Zur Liste hinzufügen

117,92 €/ Stückexkl. MwSt

137,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
17F/5
Typ
Combination ratchet spanner set
Ausführung
Metrisch
Ausführung funkenarm
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
744 g
Schlüsselweite Maulseite
19 mm
Schlüsselweite Ringseite
19 mm
Gebogen
Nein
Geeignet für Drehstift
Nein
Mit Drehstift
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ratschenausführung
Ja
Eckenzahl
12
VDE-geprüft
Nein