Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ring-Maulschlüssel, OPEN RING 24a Serie, Chromlegierter Stahl, 218 mm LG, 5/8 - 3/4" WD

  • ERIKS:23779959
  • Hersteller:24A-5/8X3/4
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
DIN 3118/ISO 3318 (metrische Maße), Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
Zur Liste hinzufügen

37,73 €/ Stückexkl. MwSt

44,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
OPEN RING 24a
Typ
Double-Ended Open-Ring Spanner
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
5/8 - 3/4 in
Typ
Ring-Maulschlüssel
Gebogen
10 Deg
Länge
218 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
148 g
Oberflächenschutz
Verchromt