Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Ring-Maulschlüssel, OPEN RING 24a Serie, Chromlegierter Stahl, 105 mm LG, 1/4 - 5/16" WD

  • ERIKS:23779955
  • Hersteller:24A-1/4X5/16
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
DIN 3118/ISO 3318 (metrische Maße), Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Zur Liste hinzufügen

30,03 €/ Stückexkl. MwSt

35,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
OPEN RING 24a
Typ
Double-Ended Open-Ring Spanner
Ausführung
Inch
Schlüsselweite
1/4 - 5/16 in
Typ
Ring-Maulschlüssel
Gebogen
10 Deg
Länge
105 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
32 g
Oberflächenschutz
Verchromt